• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panasonic Chauffage et climatisation - WH-SQC09H3E8 - Mod. Hydr. T-CAP SQ Bloq. Chau

  • Mod. Hydr. T-CAP SQ Bloq. chaud 9kW 3ph
    • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
    • Réf. fabricant : WH-SQC09H3E8
    • Référence Sonepar : 00066286329
    • EAN : 5025232863297
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PAC T-CAP Silence - Bloquée en Mode chaud - 9kW - Triphasé - Module Hydraulique

•Les Atouts de l'article:

Efficacité énergétique: A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.Flexibilité: Aimant en option pour le filtre à tamis.Confort: Faible niveau sonore / Maintien de puissance jusqu’à -20 °C / Plage de fonctionnement jusqu’à -28 °C / Température de sortie d’eau de 60 °C.Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.