• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panasonic Clim - S-22MY3E - K7 60x60 4 v type Y3 - 2,2kW

  • UI - Cassette 60x60 4 voies type Y3 avec nanoe X - Compatible R32 - 2,2kW
    • Fabricant : Panasonic Clim
    • Réf. fabricant : S-22MY3E
    • Référence Sonepar : 00066294299
    • EAN : 5025232942992
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unité intérieure - Cassette 60x60 4 voies type Y3 avec nanoe X - Compatible R32 - 2,2kW

•Les Atouts de l'article:

Design compact et élégant· La profondeur s’élève à 250 mm seulement· La surface exposée est de 30 mm seulementFocus technique· Pompe de vidange intégrée· Pompe de vidange DC et interrupteur à flotteur pour réduire le bruit· nanoe™ X de série pour une meilleure qualité de l’air intérieur· Auto-nettoyage interne de l’unité avec nanoe™ X