• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panasonic Chauffage et climatisation - S-6071PT3E - UI PACiNX Plf 6.0/7.1kW 1ph

  • UI PACiNX Plafonnier 6.0/7.1kW 1ph
    • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
    • Réf. fabricant : S-6071PT3E
    • Référence Sonepar : 00066291581
    • EAN : 5025232915811
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unité Intérieure PACi NX - Plafonnier - 6.0/7.1 kW - Monophasé

•Les Atouts de l'article:

· Grande diffusion d’air pour des pièces larges· Flux d’air horizontal de 9,5 m maximum· Raccordement d’une admission d’air frais disponible sur l’unité· Design ultra-mince d’une hauteur de 235 mm facilement adaptable dans les espaces exigus· Fonctionnement silencieux· nanoe™ X (Générateur Mark 2 = 9600 milliards de radicaux hydroxyles/sec) de série pour une meilleure qualité de l’air intérieur· La télécommande filaire CZ-RTC6BL permet de configurer facilement le système via Bluetooth®· Options twin, triple et double-twin split· Connexion facile et commande du ventilateur externe ou du ventilateur du caisson de ventilation à récupération d’énergie (ERV) à l’aide du connecteur PAW-FDC sur la carte électronique (principale) de l’unité intérieure. L’unité extérieure peut être commandé à l’aide de la télécommande de l’unité intérieure Panasonic