• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panasonic Clim - PAW-15EAIRC-HS - Rideau DRV 3m HPS

  • Rideau d'air DRV - Hauteur de sortie d?air 3,0 m - haute pression statique
    • Fabricant : Panasonic Clim
    • Réf. fabricant : PAW-15EAIRC-HS
    • Référence Sonepar : 00066935421
    • EAN : 4010869354219
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rideau d'air DRV - Hauteur de sortie d’air 3,0 m - haute pression statique

•Les Atouts de l'article:

· Compatible avec les réfrigérants R32 et R410A· Économisez jusqu’à 40 % sur votre facture d’énergie grâce à la technologie de ventilateur EC intégrée (ventilateur CA conventionnel à rendement supérieur, démarrage progressif, meilleure longévité du moteur)· 4 longueurs de rideaux d’air à basse et haute tension sont disponibles : 1,0, 1,5, 2,0 et 2,5 m· Hauteur d’installation jusqu’à 3,0 m· Les grilles de sortie peuvent être réglées dans cinq positions pour s’adapter à différents intérieurs et aux exigences de nombreuses configurations· Contrôle via les systèmes de télécommande Panasonic (en option)· Intégration directe au système de gestion du bâtiment (GTB) grâce aux interfaces Panasonic en option· Un bac récepteur est intégré à tous les niveaux du rideau d’air à détente directe