• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panasonic Clim - PAW-500W5G1 - MH 50 kW sans pompe

  • Module hydraulique 50 kW sans pompe, avec contrôleur de débit monté
    • Fabricant : Panasonic Clim
    • Réf. fabricant : PAW-500W5G1
    • Référence Sonepar : 00066000004
    • EAN : 4010869357548
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module hydraulique 50 kW sans pompe, avec contrôleur de débit monté

•Les Atouts de l'article:

· Chauffage, climatisation et ECS· Pompe à eau de classe A incluse (pour le modèle P)· Modularité flexible dès 25 kW· Meilleure charge partielle que les systèmes à groupe d’eau glacée standard· Compatible avec toutes les télécommandes centralisées· Distance maximum entre l’unité extérieure et le module hydraulique : 170 m· Température maximum de l’eau chaude en sortie : 45 °C· Température minimum de l’eau glacée en sortie : 5 °C· Plage de températures extérieures en mode chauffage : de -11 °C à +15 °C (avec un kit basse température -25 °C*)* Disponible seulement en tant que pièce détachée.