• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panasonic Clim - PAW-800ZDX3N - Caisson double flux 800 m3/h

  • Caisson double flux avec récupérateur de chaleur 800 m3/h avec batterie DX
    • Fabricant : Panasonic Clim
    • Réf. fabricant : PAW-800ZDX3N
    • Référence Sonepar : 00066935044
    • EAN : 4010869350440
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Caisson double flux avec récupérateur de chaleur 800 m3/h avec batterie DX

•Les Atouts de l'article:

· Panneaux autoportants en acier galvanisé avec isolation externe et interne· Récupération de chaleur enthalpique à haut rendement, de type flux transversal statique, grâce à une membrane ultra à l’humidité, à l’air, à l’usure et au temps, structure à plaques plates et ondulées. Échange de chaleur total avec efficacité de température de 76% et efficacité enthalpique de 67%, également à haut niveau pendant l’été· Filtre de catégorie 95% (F9 EN 779) ISO16890 ePm2,5 avec support synthétique lavable et filtre COARSE 50% (G3 EN 779) sur l’entrée d’air neuf et filtre COARSE 50% sur l’admission d’air de retour· Panneau latéral amovible permettant d’accéder aux filtres et au système de récupération de chaleur lors des opérations de maintenance programmées· Ventilateurs à entraînement direct basse consommation, haute efficacité et faible niveau sonore· Section d’alimentation fournie à détente directe (R410A) dotée d’une électrovanne de commande, d’un filtre fréon, de capteurs de température de contact sur les canalisations de liquide et de gaz, de capteurs NTC en aval et en amont du flux d’air· Coffret électrique intégré avec carte électronique permettant de contrôler la vitesse du ventilateur interne et d’interconnecter les unités extérieures et intérieures· Raccord de conduits par colliers plastiques circulaires