• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panasonic Clim - U-125PZ3E5 - UE PACi Std R32 12,5 kW 1ph

  • Unité Ext. PACi Standard R32 12,5 kW 1ph
    • Fabricant : Panasonic Clim
    • Réf. fabricant : U-125PZ3E5
    • Référence Sonepar : 00066294105
    • EAN : 5025232941056
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Unité Extérieure PACi NX Standard R32 - 12,5 kW - Monophasé

•Les Atouts de l'article:

· Excellent rapport coût-performances du système· SEER/SCOP de haut niveau dans la catégorie Inverter standard SEER : A++ / SCOP : A++ jusqu’à 7,1 kW (pour cassette 90x90)· Variété de commandes individuelles et centralisées procurant une totale flexibilité· Unités extérieures compactes, d’encombrement limité et légères· Connexion Twin possible· Fonctionnement en mode froid jusqu’à -10 °C et en mode chaud jusqu’à -15 °C