• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panasonic Clim - U-50PZH3E5 - UE PACi EL R32 - Inv 5 kW 1ph

  • UE PACi ELITE R32 - Inverter 5 kW 1ph
    • Fabricant : Panasonic Clim
    • Réf. fabricant : U-50PZH3E5
    • Référence Sonepar : 00066291551
    • EAN : 5025232915514
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Unité Extérieure PACi NX ELITE R32 - Inverter 5 kW - Monophasé

•Les Atouts de l'article:

Conforme à toutes les homologations nécessaires pour assurer la qualité· SEER de haut niveau : A+++/SCOP : A+++ à 3,6 kW (pour cassette 90x90)· Fonctionnement en mode froid possible même lorsque la température extérieure monte jusqu’à 48 °C (pour 7,1 kW et puissances supérieures)· Contrôle précis grâce à la technologie Inverter à courant continu pour encore plus d’économies d’énergie· Fonctionnement en mode froid jusqu’à -20 °C (10,0 kW à 14,0 kW avec une longueur de tuyauterie maximale de 30 m)· Fonctionnement en mode chaud jusqu’à une température extérieure de -20 °C· Unités extérieures compactes· Redémarrage automatique après panne de courant· Connexions Twin, Triple et Double-Twin