• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - ABM112-AT-D0 - Embase adhesive4 voies28,5m

  • Embase adhesive haute temperature4 voies28,5x28,5mmP.A 6.6NoirCdt.500
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : ABM112-AT-D0
    • Référence Sonepar : 00156028114
    • EAN : 0074983281145
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embase adhésive haute température;4 voies;28,5x28,5mm;P.A 6.6;Noir;Cdt.500;A utiliser avec les colliers de serrage Panduit pour une solution de routage de câbles complète

•Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage adhésives en acrylique à 4 voies ABM112-AT-D0 Panduit ont été conçues pour une installation rapide et des performances et une fiabilité à long terme. Elles sont en polyamide 6-6 résistant aux intempéries. Ces embases peuvent être utilisées avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard pour une utilisation dans des environnements extérieurs à température élevée. Elles mesurent 28,6 mm x 28,6 mm, sont fournies en bandes de 2, sont de coloris noir et sont disponibles en packages de 500 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver