• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - ACA01 - G5 IPDU MAGNETIC 2 PIECE DOOR

  • G5 IPDU MAGNETIC 2 PIECE DOOR SENSOR
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : ACA01
    • Référence Sonepar : 00156631836
    • EAN : 0613056318366
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

G5 IPDU MAGNETIC 2 PIECE DOOR SENSOR

•Les Atouts de l'article:

Le capteur de porte magnétique SmartZone™ G5 se compose de deux parties. Le câble reliant l'ASI au boîtier du capteur est un câble de 6,6 pieds (2 m), tandis que le câble reliant le commutateur magnétique au boîtier du capteur est un câble de 3,3 pieds (1 m). Le capteur mesure 1,73 mm x 0,83 mm x 0,43 mm (44 po x 21 po x 11 po).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver