• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - ACC01 - G5 IPDU DRY CONTACT INPUT SEN

  • G5 IPDU DRY CONTACT INPUT SENSOR
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : ACC01
    • Référence Sonepar : 00156631842
    • EAN : 0613056318427
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

G5 IPDU DRY CONTACT INPUT SENSOR

•Les Atouts de l'article:

L'entrée à contact sec SmartZone™ G5 comprend un câble reliant le connecteur RJ45 au capteur mesurant 1,8 m (5,9 pi). La longueur du câble entre le capteur et le commutateur à contact sec est de 5,9 pieds (1,8 m). Les capteurs mesurent 44 mm × 21 mm × 11 mm. Commutateur non inclus.