• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - ACC62-A-D - Clip adhesifdiam max 15,8mm

  • Clip de cable adhesifpour diametre de 15,8mm maxP.A 6.6NatCdt.500
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : ACC62-A-D
    • Référence Sonepar : 00156058525
    • EAN : 0074983585250
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Clip de cable adhésif;pour diamètre de 15,8mm max;P.A 6.6;Nat;Cdt.500

•Les Atouts de l'article:

Le clip pour cordon adhésif en caoutchouc ACC62-A-D vous permet de fixer facilement les cordons et les câbles ou les faisceaux de fils en les faisant simplement entrer ou sortir du clip. En polyamide 6-6. Il mesure 25,4 mm × 25,4 mm, est compatible avec les faisceaux de 15,7 mm de diamètre, est fourni en bandes de 2, est de coloris blanc et est disponible en packages de 500 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver