« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Panduit - AJC31-A-C - Clip adhésif;profil J;7,9mm
Clip adhésif;profil en J surbaissé;diamètre 7.9mm max;PVC;Gris;Cdt.100
Fabricant : Panduit
Réf. fabricant : AJC31-A-C
Référence Sonepar : 00156058543
EAN : 0074983585434
Description
Clip "J" adhésif, faisceau de 0,31" (7,9mm), gris clair.