• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - AJC38-A-C - Clip adhesifprofil J9,6mm

  • Clip adhesifprofil en J surbaissediametre 9.6mm maxPVCGrisCdt.100
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : AJC38-A-C
    • Référence Sonepar : 00156058544
    • EAN : 0074983585441
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Clip adhésif;profil en J surbaissé;diamètre 9.6mm max;PVC;Gris;Cdt.100

•Les Atouts de l'article:

Clip "J" adhésif, faisceau de 0,38" (9,7 mm), gris clair.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver