• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - AM2-M - Embase bas profilcolier 4,6m

  • Embase bas profil pour Attache de 4.6max adh a fournirP.A 6.6NaturelCdt.1000
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : AM2-M
    • Référence Sonepar : 00156058001
    • EAN : 0074983580019
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embase bas profil pour Attache de 4.6max; adhésif à fournir;P.A 6.6;Naturel;Cdt.1000

•Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage discrète de couleur naturelle est conçue pour maintenir des faisceaux de câbles près de la surface de montage lorsque l'espace en hauteur est limité. Elle mesure 1,22" de long x 1,22" de large (30,1 x 30,1 mm) et est utilisée avec un adhésif fourni par l'utilisateur. Elle est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 1000.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver