• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - ARC.68-A-C14 - Clip adhesif detach4,8-17,5m

  • FixationAdhreglable et detachable pour diametre de 4,8 a 17,5mmGrisCdt.100
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : ARC.68-A-C14
    • Référence Sonepar : 00156058502
    • EAN : 0074983585021
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fixation;Adhésive;réglable et détachable pour diamètre de 4,8 à 17,5mm;Gris;Cdt.100;Polypropylène

•Les Atouts de l'article:

Les pinces amovibles réglables ARC.68-A-C14 Panduit sont conçues pour contenir toute une gamme de diamètres de faisceaux de câbles. Le loquet peut ensuite être libéré après l'installation initiale pour permettre l'accès aux faisceaux de câbles. Pour une utilisation dans des environnements intérieurs et avec des faisceaux de 17,5 mm de diamètre maximum. En polypropylène, de coloris gris et disponibles en packages de 100 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver