• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - ASMS-A-T - Embase pivotAluminium28,7mm

  • Embase pivotante support Alu a fixer avec epoxy28,7x28,7mmNaturelCdt.200
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : ASMS-A-T
    • Référence Sonepar : 00156058006
    • EAN : 0074983580064
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embase pivotante;support Aluminium à fixer avec époxy;28,7x28,7mm;NaturelCdt.200

•Les Atouts de l'article:

Les embases pivotantes fixées à l'aide d'époxy ASMS-A-T Panduit sont fixées à l'aide de l'époxy EMA fourni par l'utilisateur. Elles pivotent à 360° afin d'assurer une bonne orientation avec le faisceau et disposent de quatre trous d'inspection pour observer la couverture adhésive. Dimensions 44,5 mm × 28,7 mm, pour les environnements intérieurs. L'embase est en polyamide et la base est en aluminium. De coloris naturel et disponibles en packages de 200 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver