• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - BC4LH-S25-L0 - BT oeillet M6394X7mmNoir

  • Collier BToeillet(M6)394X7mmPA 6.6Noir UVCdt:50 (sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : BC4LH-S25-L0
    • Référence Sonepar : 00156052327
    • EAN : 0074983523276
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier serrage Barb-Ty sans crantage;Œillet(M6); 394X7mm; PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C); Cdt.50; pas de crantage et bords arrondis pour éviter d'abimer les câbles - bonne tenue aux vibrations; sans halogène

•Les Atouts de l'article:

Le collier de serrage BC4LH-S25-L0 Dome-Top™ Barb Ty est doté d'une conception unique brevetée avec ses bords arrondis et lisses. Associés au verrouillage cranté en acier inox, ces colliers offrent des performances constantes, une fiabilité et un réglage infini sur toute la gamme de faisceaux. Diamètre mi-large, longueur 394 mm. Utilisation en intérieur/en extérieur, en polyamide 6-6 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en packages de 50 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver