• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - BP2S-D0 - BTEmbase384X4,7mmNoir UV

  • Collier BTEmbase a enfoncer384X4,7mmPA 6.6Noir UVCdt:500 (sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : BP2S-D0
    • Référence Sonepar : 00156000026
    • EAN : 0074983591497
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier serrage Barb-Ty sans crantage;Embase à enfoncer;384X4,7mm; PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C); Cdt.500; pas de crantage et bords arrondis pour éviter d'abimer les câbles - bonne tenue aux vibrations; sans halogène

•Les Atouts de l'article:

Le collier de serrage à fixation par ancre sans ailette PanduitTM Dome-topTM Barb Ty permet un maintien ajustable à l'infini, même dans des espaces confinés. Grâce à son matériau en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, il est également idéal pour les environnements intérieurs et extérieurs fortement exposés aux rayons UV. Diamètre standard, 8,5" de long (216mm), résistance à l'arrachement : 222, faisceaux jusqu'à 2,0 (51mm), noir, 500 pièces.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver