Description
Collier serrage Barb-Ty sans crantage;203X3,6mm;PA 6.6 noir resistance haute température et UV (-60°C à 115°C); Cdt.1000; pas de crantage et bords arrondis pour éviter d'abimer les câbles - bonne tenue aux vibrations; sans halogène
•Les Atouts de l'article:
Le BT2I-M300 Dome-Top™ Barb Ty est doté d'une conception unique brevetée avec ses bords arrondis et lisses. Associés au verrouillage cranté en acier inoxydable, ces colliers de serrage offrent des performances constantes, une fiabilité et une capacité de réglage infinie sur toute la gamme de faisceaux. Diamètre intermédiaire, longueur 203 mm. Convient pour une utilisation en intérieur/extérieur ; en polyamide 6-6 thermostabilité et résistant aux intempéries ; avec une grande résistance aux ultraviolets et aux températures élevées ; de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.
•Les Atouts de l'article:
Le BT2I-M300 Dome-Top™ Barb Ty est doté d'une conception unique brevetée avec ses bords arrondis et lisses. Associés au verrouillage cranté en acier inoxydable, ces colliers de serrage offrent des performances constantes, une fiabilité et une capacité de réglage infinie sur toute la gamme de faisceaux. Diamètre intermédiaire, longueur 203 mm. Convient pour une utilisation en intérieur/extérieur ; en polyamide 6-6 thermostabilité et résistant aux intempéries ; avec une grande résistance aux ultraviolets et aux températures élevées ; de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.