• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - BT2M-C - BT201X2,4mmPA 6.6Naturel

  • Collier BT201X2,4mmPA 6.6NaturelCdt:100 (sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : BT2M-C
    • Référence Sonepar : 00156060285
    • EAN : 0074983602858
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier serrage Barb-Ty sans crantage;201X2,4mm;PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C); Cdt.100; pas de crantage et bords arrondis pour éviter d'abimer les câbles - bonne tenue aux vibrations; sans halogène

•Les Atouts de l'article:

Le BT2M-C Dome-Top™ Barb Ty est doté d'une conception unique brevetée avec ses bords arrondis et lisses. Associés au verrouillage cranté en acier inoxydable, ces colliers de serrage offrent des performances constantes, une fiabilité et une capacité de réglage infinie sur toute la gamme de faisceaux. Diamètre miniature, longueur 201 mm. Utilisation en intérieur, fabrication en polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver