• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - BT3S-M300 - BT230x4,7mmPA 6.6Noir HT

  • Collier BT230x4,7mmPA 6.6Noir Resist haut temperature et UVCdt:1000 (sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : BT3S-M300
    • Référence Sonepar : 00156310053
    • EAN : 0074983100538
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier serrage Barb-Ty sans crantage;203X4,7; PA 6.6 noir resistance haute température et UV (-60°C à 115°C); Cdt.1000; pas de crantage et bords arrondis pour éviter d'abimer les câbles - bonne tenue aux vibrations; sans halogène

•Les Atouts de l'article:

Le BT3S-M300 Dome-Top™ Barb Ty est doté d'une conception unique brevetée avec ses bords arrondis et lisses. Associés au verrouillage cranté en acier inox, ces colliers offrent des performances constantes, une fiabilité et un réglage infini sur toute la gamme de faisceaux. Diamètre standard, longueur 305 mm. Utilisation en intérieur/extérieur, en polyamide 6-6 thermostabilisé résistant aux intempéries, aux UV et aux températures élevées, de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver