• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - BW1.5I-D - BT ancrage168x3,6mmPA 6.6

  • Collier BT ancrage168x3,6mmPA 6.6NaturelCdt:500 (sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : BW1.5I-D
    • Référence Sonepar : 00156000027
    • EAN : 0074983759644
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier serrage Barb-Ty sans crantage;Ancrage;168x3,6mm; PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C); Cdt.500; pas de crantage et bords arrondis pour éviter d'abimer les câbles - bonne tenue aux vibrations; sans halogène

•Les Atouts de l'article:

Le collier de serrage à fixation par ancre à ailettes PanduitTM Dome-topTM Barb Ty possède des ailettes uniques qui créent une tension constante pour un maintien stable, durable et également réglable à l'infini. De plus, le matériau de polyamide 6-6 fait de ce collier la solution idéale pour les environnements intérieurs. Diamètre intermédiaire, 6,6" de long (168mm), résistance à l'arrachement : 178, faisceaux jusqu'à 1,5 (38mm), naturel, 500 pièces.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver