• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - C2CAC04ABWPAW1 - N and S Type cabinet 400mm Bl

  • N and S Type cabinet 400mm Blanking Wall
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : C2CAC04ABWPAW1
    • Référence Sonepar : 00156395119
    • EAN : 0074983951192
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

N and S Type cabinet 400mm Blanking Wall

•Les Atouts de l'article:

Le panneau d'obturation Net-Contain™ bloque les espaces ouverts, pour une utilisation avec les systèmes de confinement d'allées froides supportés par une armoire utilisant un équipement de refroidissement en base de rangée afin de gérer les températures dans le centre de données. Le panneau mesure 1 950 mm de hauteur par 400 mm de large et est de coloris blanc.