Description
Duct Cover, PVC, 4"W X 6', Black
•Les Atouts de l'article:
Le capot de goulotte de câble pour montant affleurant en PVC C4BL6 est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. 9,4 mm × 108 mm et 1,83 m de long. Coloris noir. 6 unités par package.
•Les Atouts de l'article:
Le capot de goulotte de câble pour montant affleurant en PVC C4BL6 est doté d'un revêtement antidérapant pour l'empêcher de glisser. Conçu pour l'utilisateur, le capot est facile à installer et à retirer. Le matériau PVC sans plomb à usage général convient pour une utilisation en intérieur. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. 9,4 mm × 108 mm et 1,83 m de long. Coloris noir. 6 unités par package.