• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - CBH15L50-V6 - Cleat Bracket, Height 15mm, L

  • Cleat Bracket, Height 15mm, Length 50mm,
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : CBH15L50-V6
    • Référence Sonepar : 00156644963
    • EAN : 0613056449633
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cleat Bracket, Height 15mm, Length 50mm,

•Les Atouts de l'article:

L'équerre de taquet de montage CBH15L50-V6 est une option efficace pour les exigences de protection contre les défaillances de courant de court-circuit importantes dans les environnements difficiles. Ce produit élimine la nécessité de percer des trous dans les barreaux pour fixer les taquets de câble et utilise un assemblage à boulon pivotant facile à utiliser. Produit conçu pour une utilisation avec les taquets en acier inoxydable de la série CCSSTR Panduit et les brides en aluminium de la série CCALTR. hauteur 15 mm, longueur 50 mm et acier inoxydable 316L.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver