• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - CBH20L50-V6 - Cleat Bracket, Height 20mm, L

  • Cleat Bracket, Height 20mm, Length 50mm,
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : CBH20L50-V6
    • Référence Sonepar : 00156644988
    • EAN : 0613056449886
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cleat Bracket, Height 20mm, Length 50mm,

•Les Atouts de l'article:

L'équerre de taquet de montage CBH20L50-V6 permet de protéger contre les défaillances de court-circuit importantes dans les environnements difficiles. Ce produit élimine la nécessité de percer des trous dans les barreaux pour fixer les taquets de câble et utilise un assemblage à boulon pivotant facile à utiliser. Pour une utilisation avec les taquets en acier inoxydable de la série CCSSTR Panduit et les brides en aluminium de la série CCALTR. Hauteur 20mm, longueur 50 mm et acier inox. 316L.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver