• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - CCS25-S8-M - Attachediam 6,4mm,M4Naturel

  • Attache diametre fixe 6,4mmlargeur 9,4mmvis M4NaturelCdt.1000
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : CCS25-S8-M
    • Référence Sonepar : 00156060071
    • EAN : 0074983600717
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Attache diamètre fixe 6,4mm;largeur 9,4mm;vis M4;Naturel;Cdt.1000

•Les Atouts de l'article:

Les attaches de câble à diamètre fixe CCS25-S8-M Panduit lient les fils et les câbles entre eux et permettent ensuite de les fixer à différentes surfaces. Leurs bords entièrement à l'intérieur réduisent l'abrasion des faisceaux de fils. Pour une utilisation dans des environnements intérieurs, avec des vis n° 8 (M4) et des faisceaux de 6,3 mm de diamètre maximum. En polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en paquets de 1 000 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver