• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - CJ5E88TAW - Mini-Com Module, Cat 5e, UTP,

  • Module jack avec cadre de montage Mini-Com UTP RJ45,Cat 5e,jaune,Qte:1
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : CJ5E88TAW
    • Référence Sonepar : 00156377133
    • EAN : 0074983771332
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module jack avec cadre de montage Mini-Com™ UTP RJ45,Cat 5e,conçu pour raccorder un câble à 4 paires torsadées de 22-24 AWG,jaune,Qté:1

•Les Atouts de l'article:

Le module jack Mini-Com™ catégorie 5e UTP RJ45 type TP est conçu pour raccorder un câble à 4 paires torsadées de 22-24 AWG. Chaque module est testé à 100 % en usine pour en assurer la continuité. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Les modules jack sont compatibles avec les panneaux de brassage modulaires et les plaques frontales Mini-Com. Coloris du module jack : blanc arctique.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver