• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - CJ6X88TGBL-C - Mini-Com Module, Cat 6A, UTP,

  • Module jack avec cadre de montage Mini-Com UTP RJ45,Cat 6A,TG,Noir,Qte:100
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : CJ6X88TGBL-C
    • Référence Sonepar : 00156001330
    • EAN : 0074983110605
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module jack avec cadre de montage Mini-Com™ UTP RJ45,Cat 6A,TG,conçu pour raccorder un câble à 4 paires torsadées de 22-26 AWG,Noir,Qté:100

•Les Atouts de l'article:

Le module jack Mini-Com™ Cat 6A UTP RJ45 TG est conçu pour raccorder un câble à 4 paires torsadées de 22-26 AWG. Chaque module est testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. Le raccordement de style TG supprime le besoin d'outil de raccordement. Chaque jack dispose d'un numéro de série individuel à des fins de traçabilité et est compatible avec les panneaux de brassage modulaires et les plaques frontales Mini-Com. Le module jack est noir et chaque package contient 100 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver