• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - CJH6X88TGIW - Mini-com Cat 6A obture

  • Module jack Mini-Com UTP RJ45 Cat 6A,TG,Obture,Blanc casse,Qte:1
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : CJH6X88TGIW
    • Référence Sonepar : 00156601498
    • EAN : 0613056014985
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module jack Mini-Com™ UTP RJ45 Cat 6A,TG,Obturé,Blanc cassé,Qté:1

•Les Atouts de l'article:

Le module jack obturé à ressort Mini-Com™ Cat 6A UTP RJ45 TG est conçu pour raccorder un câble à 4 paires torsadées de 22-26 AWG. Chaque module testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. La porte obturée à ressort maintient la poussière et les débris hors des modules jack RJ45 non couplés. Jacks avec numéro de série individuel (traçabilité) et compatibles avec les panneaux de brassage modulaires et les plaques frontales Mini-Com. Coloris du module jack : blanc cassé.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver