• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - CJLR6X88TGBL - Cat6A gauche-droite 45 TG W

  • Module jack Mini-Com UTP RJ45 Cat 6A,TG,gauche-droite,Noir,Qte:1
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : CJLR6X88TGBL
    • Référence Sonepar : 00156644940
    • EAN : 0613056449404
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module jack Mini-Com™ UTP RJ45 Cat 6A,TG,gauche/droite,Noir,Qté:1

•Les Atouts de l'article:

Le module jack Mini-Com™ Cat 6A UTP RJ45 coudé à 45° gauche/droite TG est conçu pour raccorder un câble à 4 paires torsadées de 22-26 AWG et améliorer le routage des câbles vers les prises jack dans les espaces exigus. Chaque module est testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. Le raccordement de style TG supprime le besoin d'outil de raccordement. Chaque jack dispose d'un numéro de série individuel à des fins de traçabilité et est compatible avec les panneaux de brassage modulaires et les plaques frontales Mini-Com.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver