• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - CJSUD6X88TGY - Mini-Com Cat 6A Up-Down Jack

  • Mini-Com Cat 6A Up-Down Jack Module, Shi
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : CJSUD6X88TGY
    • Référence Sonepar : 00156666863
    • EAN : 0613056668638
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mini-Com Cat 6A Up/Down Jack Module, Shi

•Les Atouts de l'article:

Le module jack Mini-Com™ Cat 6A blindé RJ45 coudé à 45° haut/bas TG est conçu pour raccorder un câble blindé à 4 paires torsadées de 22-26 AWG et améliorer le routage des câbles vers les prises jack dans les espaces exigus. Chaque module est testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. Le raccordement de style TG supprime le besoin d'outil de raccordement. Chaque jack dispose d'un numéro de série individuel à des fins de traçabilité et est compatible avec les panneaux de brassage modulaires et les plaques frontales Mini-Com.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver