• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - CM4S-L8 - collier telco531x7,6mmgris

  • Collier marquage boucle telecom531x7,6mmPolyethyleneGrisCdt:50 (sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : CM4S-L8
    • Référence Sonepar : 00156055461
    • EAN : 0074983554614
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier marquage boucle pour installation télécom (câble téléphonique et fibre optique);531x7,6mm;Polyethylene gris (-20°C à 85°C);Cdt:50 (sachet)

•Les Atouts de l'article:

Les sangles d'identification de câbles CM4S-L8 Panduit permettent de fixer et d'identifier les faisceaux simultanément. Elles suppriment la nécessité d'acheter des étiquettes marketing en plomb coûteuses et encombrantes, sont légères et faciles à installer. Idéales pour les applications d'identification souterraines, comme l'identification et le codage des câbles téléphoniques et optiques. Diamètre standard, longueur de 387 mm, zone d'inscription de 38,1 mm × 66,5 mm, en polyéthylène, de coloris gris et disponibles en packages de 50 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver