• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - CMBA75RDY - Adapter, BNC 75ohm, Module Ba

  • Adapter, BNC 75ohm, Module Base, Red
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : CMBA75RDY
    • Référence Sonepar : 00156303586
    • EAN : 0074983035861
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Adapter, BNC 75ohm, Module Base, Red

•Les Atouts de l'article:

Module fourni avec 75 ohm BNC standard cloison coupleur.