Description
Horizontal Panel D-Rings Front Only 2 RU
•Les Atouts de l'article:
Le guide-câble horizontal Open-Access™ avec anneau en D permet un accès ouvert et efficace aux ports de commutateur et aux câbles électriques, coaxiaux ainsi qu'aux câbles de communication. En acier associé à des anneaux en plastique clipsables en forme de D, le guide-câble n'est pas seulement léger et durable, mais il est également assez flexible pour supporter des modifications, des ajouts et des déplacements sans soudure. Compatible avec tous les racks ou armoires EIA standard de 483 mm. Mesure 2 U, anneaux en D de 127 mm de profondeur à l'avant uniquement. Le guide-câble est noir.
•Les Atouts de l'article:
Le guide-câble horizontal Open-Access™ avec anneau en D permet un accès ouvert et efficace aux ports de commutateur et aux câbles électriques, coaxiaux ainsi qu'aux câbles de communication. En acier associé à des anneaux en plastique clipsables en forme de D, le guide-câble n'est pas seulement léger et durable, mais il est également assez flexible pour supporter des modifications, des ajouts et des déplacements sans soudure. Compatible avec tous les racks ou armoires EIA standard de 483 mm. Mesure 2 U, anneaux en D de 127 mm de profondeur à l'avant uniquement. Le guide-câble est noir.