• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - CSB42-330-430-Q - Ind. Cushion Sleeve, Min. Len

  • Ind. Cushion Sleeve, Min. Length 13.0 (
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : CSB42-330-430-Q
    • Référence Sonepar : 00156680363
    • EAN : 0613056803633
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ind. Cushion Sleeve, Min. Length 13.0" (

•Les Atouts de l'article:

Gainage rembourré individuel CSB42-330-430-Q pour taquets de câble en métal, à sangle à boucle et à bride pour assurer une protection en cas de courts-circuits et minimiser les perturbations et les dommages. Pour les environnements et applications difficiles. Avec tête à verrouillage automatique, matériau TPE LSHF noir, largeur de 42,7 mm, diamètre de faisceau max. de 130 mm et 25 unités par package.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver