• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - CT-902HP-5K - industrial 115V 5K PSI System

  • industrial 115V 5K PSI System Hydraulic
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : CT-902HP-5K
    • Référence Sonepar : 00156617009
    • EAN : 0613056170094
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

industrial 115V 5K PSI System Hydraulic

•Les Atouts de l'article:

La pompe hydraulique CT-902HP-5K délivre une pression hydraulique de 5 000 psi pour les applications de sertissage en continu. Utilisation facile à l'aide de la télécommande fournie, de la pédale de commande à distance CT-902RFS ou de la poignée de télécommande CT-902RCH en option. Inclut des raccords rapides de type Parker pour faciliter l'installation et gagner du temps.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation