• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - CT-930LPCH - Crimp Head, Remote Hydraulic,

  • Crimp Head, Remote Hydraulic, Die Type,
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : CT-930LPCH
    • Référence Sonepar : 00156380294
    • EAN : 0074983802944
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Crimp Head, Remote Hydraulic, Die Type,

•Les Atouts de l'article:

Tête de sertissage hydraulique distant fournit UL ou reconnu de cosses cuivre Panduit compression et épissures pour # 8 kcmil AWG -250 et 10-120 millimeter² cuivre cuivre conducteur code classe métrique 2R conducteur. Utiliser avec Panduit CT-8250HP pompe hydraulique et CT -900LPHPH 10' flexible hydraulique.* Spécifications: sortie: 10,5 tonnes mâchoire ouverture: 1,65 " poids: 11 lbs.Longueur: 12 1/4 "hauteur: 5" largeur: 3" garantie: 5 ans CT-930LPCH comprend: •outil •outil d'acier cas •fourni avec mâle parisot type raccord rapide connexion pour outil

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver