• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - CT-940CH - Crimp Head, Remote Hydraulic,

  • Crimp Head, Remote Hydraulic, Die Type,
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : CT-940CH
    • Référence Sonepar : 00156058929
    • EAN : 0074983589296
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Crimp Head, Remote Hydraulic, Die Type,

•Les Atouts de l'article:

Termine Panduit connecteurs compression: compression pour cosses •cuivre et raccords n° 8 AWG -1000 cosses •cuivre conducteur kcmil code compression pour # 8 AWG -777,7 kcmil conducteur flexible •en cuivre série s compression, panoramique terme™ tubulaire pour # 8-250 terminaux kcmil conducteur •cuivre code compression 10 mm² et cosses pour classe -630 mm² épissures 2R •StructuredGround™ enfouissement direct conducteur compression système de mise à la terre # 6 connecteurs kcmil conducteur •cuivre AWG -500 code compression pour # 10-3/0 CTAPF robinets conducteur •cuivre code AWG PFB robinets pour # 8 compression -4/0 HTCT conducteur •cuivre code AWG compression TAP pour # 14 AWG -250 kcmil conducteur code, # 14-4/0 AWG Flex conducteur •aluminium pattes compression et pour # 6 AWG-raccords kcmil 1000 code Panduit CT-901HP conducteur utiliser avec pompe hydraulique et CT-900HPH 10' flexible hydraulique.* Spécifications: sortie: 15 tonnes mâchoire ouverture: 2" Poids: 14,5 lbs.Longueur: 14,5 "hauteur: 4,1" largeur: 2,5 " garantie: 5 ans CT-940CH comprend: outil ••d'acier à outils avec des cas •fournis type de raccord rapide connecter Parker assemblée à outil

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver