• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - CTAPR2/0-2-L - C-Style CU Comp Conn, #1 AWG

  • C-Style CU Comp Conn, #1 AWG Stra?? 2-0
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : CTAPR2/0-2-L
    • Référence Sonepar : 00156001501
    • EAN : 0613056762084
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

C-Style CU Comp Conn, #1 AWG Strâ 2/0

•Les Atouts de l'article:

Le ruban de connecteur de compression CTAPR2/0-2-L offre une grande résistance et des propriétés électriques de qualité. Adapté aux conducteurs Code en cuivre pleins et toronnés. Pour la dérivation de conducteur à conducteur et de conducteur à tige de terre. Homologué UL486 pour l'enfouissement direct dans la terre et le béton. Homologué UL 486A-486B pour l'alimentation fil à fil jusqu'à 36 kV et une température de 90 °C avec certains outils et matrices de sertissage Panduit ou concurrents.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver