• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - CTAPR500-250-X - C-Style CU Comp Conn, 300 kcm

  • C-Style CU Comp Conn, 300 kcmila?? 500 k
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : CTAPR500-250-X
    • Référence Sonepar : 00156683979
    • EAN : 0613056839793
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

C-Style CU Comp Conn, 300 kcmilâ 500 k

•Les Atouts de l'article:

Le ruban de connecteur de compression CTAPR500-250-X offre une grande résistance et des propriétés électriques de première qualité. Il est adapté aux conducteurs Code en cuivre pleins et toronnés. Utilisé pour les applications de dérivation de conducteur à conducteur et de conducteur à tige de terre. Homologué UL486 pour une utilisation en enfouissement direct dans la terre et le béton. Homologué UL 486A-486B pour les applications d'alimentation fil à fil jusqu'à 36 kV et une température homologuée de 90 °C avec certains outils et matrices de sertissage Panduit ou concurrents.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver