• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - CUEFRT8W04W1 - NET-CONTAIN UAC END OF ROW FR

  • NET-CONTAIN UAC END OF ROW FRAME - 4ft -
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : CUEFRT8W04W1
    • Référence Sonepar : 00156602592
    • EAN : 0613056025929
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NET-CONTAIN UAC END OF ROW FRAME - 4ft -

•Les Atouts de l'article:

Le cadre de fin de rangée Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée universel utilisé pour le confinement d'allée froide ou chaude dans une structure montée au sol compatible avec la plupart des marques et tailles d'armoires. Le cadre de fin de rangée est prévu pour des largeurs d'allée de 4 pieds (1 200 mm) et aux armoires de 42 ou 45 U. Coloris : blanc.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver