• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - CXS35-36-C - Cosse cuivre 1 trou 14-6 AWG

  • Cosse mecanique cuivre  1 trou  1 fut  14?6 AWG  goujon 3-16 (4,8 mm)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : CXS35-36-C
    • Référence Sonepar : 00156387833
    • EAN : 0074983878338
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cosse mécanique cuivre ; 1 trou, 1 fût ; patte droite ; goujon n° 14 - n° 6 AWG (American Wire Gauge), 3/16 pouce (4,8 mm) ; Conditionnement 100 pièces

•Les Atouts de l'article:

Cosse pour conn. méca. en cuivre CXS35-36-C à 1 trous et à un fût, fabriquée à partir de cuivre électrolytique à haute résistance. Fournit des performances élec. et méca. de première qualité pour une large gamme de capacité d'accueil de fils. Réduire les besoins en matière d'inventaire. Vis fendue en acier plaqué assure un contact électrique durable entre le conducteur et le connecteur. Barre de pression interne et collier à base en V pour une force d'attache uni. et assurer un contact positif.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver