• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - D18-188-C - Female Disconnect, non-insula

  • Female Disconnect, non-insulated, 22 - 1
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : D18-188-C
    • Référence Sonepar : 00156082206
    • EAN : 0074983822065
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Female Disconnect, non-insulated, 22 - 1

•Les Atouts de l'article:

Le dispositif à déconnexion femelle résistant aux vibrations en laiton métallique permet de surmonter les défaillances provoquées par de fortes vibrations. Les dimensions de l'attache sont de 0,187 x 0,020" (4,8 x 0,5 mm). Le dispositif peut accueillir un fil de calibre 22-18 AWG (0,5-1,0 mm²). Elle mesure 0,58" (14,7 mm) de long et 0,23" (5,8 mm) de large. Le sectionneur est non-isolé, étamé, avec une entrée en entonnoir standard et une douille avec manchon. Elle est vendue en flacons de 100.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver