• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - DB-C - Base montage paroi separation

  • Base de montage pour paroi de separationvis M4 ou M5Cdt.100
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : DB-C
    • Référence Sonepar : 00156334877
    • EAN : 0074983348770
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Base de montage pour paroi de séparation;vis M4 ou M5; Cdt.100

•Les Atouts de l'article:

La base de montage pour paroi de séparation Panduct DB-C peut être montée dans tout type de goulotte de câble en PVC Panduit afin de créer de nombreux canaux. Installez simplement la base pour paroi de séparation lors du montage de la goulotte et enclenchez la paroi de séparation sur la base de montage. A utiliser avec des fixations NR1, n° 8, n° 10, M4 ou M5 Panduit. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. Polycarbonate. 4,8 mm x 16,5 mm. Coloris noir. 100 unités par package.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver