• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - DT4EH-L0 - DT343x12,7mmAcetalNoir UV

  • Collier DT343x12,7mmAcetalNoir UV Resist. Produit chimique.Cdt:50(sachet)
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : DT4EH-L0
    • Référence Sonepar : 00156078908
    • EAN : 0074983789085
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier de serrage Dura-Ty;531x7,6mm;Acétal noir UV et resistance aux produits chimiques (-60°C à 85°C);Cdt:50 (sachet)

•Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage DT4EH-L0 Panduit Dura-Ty™ sont résistants aux intempéries, aux produits chimiques et aux UV pour les conditions d'alimentation et de communication difficiles en extérieur. Le mécanisme de verrouillage durable, avec doubles crans de verrouillage en acier inoxydable, permet une connexion fiable et constante ainsi qu'une résistance élevée aux impacts. Diamètre extra large, longueur 343 mm, en acétal résistant aux intempéries. De coloris noir et disponibles en packages de 50.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver