• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - EC001 - G5 IPDU 3 TEMPERATURE HUMIDIT

  • G5 IPDU 3 TEMPERATURE HUMIDITY SENSOR
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : EC001
    • Référence Sonepar : 00156631830
    • EAN : 0613056318304
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

G5 IPDU 3 TEMPERATURE HUMIDITY SENSOR

•Les Atouts de l'article:

Le capteur de 3 températures et d'une valeur d'humidité G5 SmartZone™ comprend un câble de 2 m. Le capteur mesure 44 mm × 21 mm × 11 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver