• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - ED001 - G5 IPDU WATER SENSOR ROPE TYP

  • G5 IPDU WATER SENSOR ROPE TYPE
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : ED001
    • Référence Sonepar : 00156631831
    • EAN : 0613056318311
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

G5 IPDU WATER SENSOR ROPE TYPE

•Les Atouts de l'article:

Le capteur à câble d'eau SmartZone™ G5 comprend un câble entre le PDU et le boîtier du capteur mesurant 1,8 m (5,9 pi). Le câble du capteur de fuite de fluide à câble mesure 19,7 pi (6 m). Le capteur mesure 60 × 60 × 22 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver