• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panduit - EE001 - G5 IPDU WATER SENSOR SPOT TYP

  • G5 IPDU WATER SENSOR SPOT TYPE
    • Fabricant : Panduit
    • Réf. fabricant : EE001
    • Référence Sonepar : 00156631832
    • EAN : 0613056318328
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

G5 IPDU WATER SENSOR SPOT TYPE

•Les Atouts de l'article:

Le capteur à point d'eau SmartZone™ G5 comprend un câble reliant l'ASI au boîtier du capteur mesurant 5 m (16,4 pi). Le capteur mesure 60 mm × 60 mm × 22 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver